VXZ2C0HJA 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2C SMC 24142327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(J) AC110材質(ボディ)(H) C37注文コード24142327品番VXZ2C0HJA
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数2電圧(V)(J) AC110口径3/4オプション(A) Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする