ぺんてる
ボールペン替芯 LRN5H 黒2本
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(2本)
注文コード
24142475
品番
LRN5H-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
適合
BLC35 エナージェル3色ボールペン0.5、BLW355 エナージェル多機能ペン0.5
材質
軸:PP、ペン先:ステンレス
質量(g)
0.8
本体サイズ(mm)
3×3×98
商品タイプ
替芯