XBXM5H-A ビクーニャリフィルXBXM5H-A05黒 ぺんてる 24142554

ビクーニャリフィルXBXM5H-A05黒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード24142554品番XBXM5H-A
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥79
販売価格(税別)
72
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャフィール、ビクーニャフィール固定クリップ、ビクーニャエックス、ビクーニャインク色先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24142554
2021-11-02
用途: 帳簿記入
ブラザー自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

少し長く書くと、ペン先にインクがぼてっと付くのが不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする