VXZ2C2HZ2BXB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2C SMC 24142573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100材質(ボディ)(H) C37注文コード24142573品番VXZ2C2HZ2BXB
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数2電圧(V)AC100口径3/4オプション(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(H) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする