VXZ2C2JAZ 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2C SMC 24142607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(J) SUS注文コード24142607品番VXZ2C2JAZ
参考基準価格(税別)¥35,970販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径3/4オプション(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする