曜日別特売
MCRO-4P マグネットマイクロフック MagX(マグエックス) 24143412

 

MCRO-4P マグネットマイクロフック MagX(マグエックス) 24143412
MCRO-4P マグネットマイクロフック MagX(マグエックス) 24143412
MCRO-4P マグネットマイクロフック MagX(マグエックス) 24143412
MCRO-4P マグネットマイクロフック MagX(マグエックス) 24143412

マグネットマイクロフック

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4個)注文コード24143412品番MCRO-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
ピンク仕様マグネット式質量(g)24耐荷重約300g本体サイズ(mm)W12×H13×D12(フック幅は4mm)トラスコ品番760-3827
注意
※耐荷重はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24143428
2023-07-08
用途: 鍵をかけるのに
庄司工業建設業・工事業

すこし重みののあるのには耐えられなく落ちてしまいます。
もう少し協力なものにしたいあです

対象商品 : 24143428
2022-07-05
用途: 鍵の管理用
自動車・二輪車・自転車関連業

構内の車両の鍵の管理用に購入しました。
とてもコンパクトで使い勝手が良いです。
名前の通り「マイクロフック」なのでサイズを確認して
購入されることをお勧めします。

対象商品 : 24143403
2018-08-04
用途: 車両キーのフック
その他業種

ロッカーの扉の裏に使用してます小さいですが、すごく強力です。

対象商品 : 24143428
2017-11-13
用途: 機械作業

強力でしっかりくっついて、フック部分も折れ曲がることなく丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする