MagX(マグエックス)
マグネットスケジュールボードシート月間
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
24143482
品番
MSVP-3760M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
月間スケジュールが一目で把握できます!
表示内容
予定表(月)
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
幅(mm)
375
厚さ(mm)
0.6
色
白
サイズ
小
高さ(mm)
600
質量(g)
398
タイプ
マグネット式タイプ
種類
マグネット掛け・罫線あり
吸着力(N)
0.11(1cm
2
あたり)
板面(縦×横)(mm)
600×375
磁束密度
(表面)220G
使用湿度範囲(%RH)
30~85(ただし、無結露状態)
繰り返し・詰め替え
対応