VXZ230ABEXB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230 SMC 24143684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(B) AC100注文コード24143684品番VXZ230ABEXB
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
電圧(V)(B) AC100口径1/4オプション(E) 禁油仕様 - NPTリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(A) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする