VXZ230ADC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230 SMC 24143718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(D) AC200注文コード24143718品番VXZ230ADC
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
電圧(V)(D) AC200口径1/4オプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする