曜日別特売
VXZ230AGAXCB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230 SMC 24143754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(G) DC24注文コード24143754品番VXZ230AGAXCB
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
電圧(V)(G) DC24口径1/4オプション(A) Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Alリード線取出方向特殊(B) 180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする