VXZ230AGZXBC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230 SMC 24143806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(G) DC24注文コード24143806品番VXZ230AGZXBC
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
電圧(V)(G) DC24口径1/4オプション(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Alリード線取出方向特殊(C) 270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする