曜日別特売
DP-200 軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具] 24144338

DP-200 軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具] 24144338
DP-200 軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具] 24144338

軽あけ強力パンチDP-200 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24144338品番DP-200
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。
交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。
用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで)
予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。

質量(g)2620穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×142×363穿孔能力(枚)最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4~A6付属品DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする