曜日別特売
HD-10NLCK/P ホッチキスHD-10サクリキッズ ピンク MAX(マックス)[事務用品・工具] 24144846

ホッチキスHD-10サクリキッズ ピンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード24144846品番HD-10NLCK/P
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
付属品No.10-1M(1000本入)1箱、なまえシールピンク質量(g)85(150本装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×26×55綴じ枚数最大約20枚最大綴じ奥行(mm)26針装てん数(本)50(ストック数100)綴じ口寸法(mm)8使用針No.10-1M・No.10-1Mステンレス・カラー針No.10-1M繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする