曜日別特売
HD-10XS/LB ミニホッチス HD-10XS/LB MAX(マックス)[事務用品・工具] 24144986

ミニホッチス HD-10XS/LB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード24144986品番HD-10XS/LB
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
付属品No.10-1M 本体約50本装填ライトブルー質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする