曜日別特売
VXZ232AZ2VB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232 SMC 24145398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径1/4注文コード24145398品番VXZ232AZ2VB
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
電圧(V)AC24口径1/4材質(ボディ)(A) C37オプション(B) NPTポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする