VXZ232BEXB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232 SMC 24145495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(E) AC230材質(ボディ)(B) C37注文コード24145495品番VXZ232BEXB
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
電圧(V)(E) AC230口径3/8材質(ボディ)(B) C37オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする