曜日別特売
VXZ233BZ3AAXBC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ233 SMC 24146929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ233

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)10注文コード24146929品番VXZ233BZ3AAXBC
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電圧(V)DC24口径3/8オプション(A) Gポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(B) C37リード線取出方向特殊(C) 270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする