※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(B) AC100
材質(ボディ)
(F) C37
注文コード
24147647
品番
VXZ240FBZXCB
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・電気オプション
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(B) AC100
口径
1/2
オプション
(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(F) C37
リード線取出方向特殊
(B) 180°
CADデータダウンロード