VXZ240FZ1JA 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240 SMC 24147963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC12材質(ボディ)(F) C37電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード24147963品番VXZ240FZ1JA
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2電圧(V)DC12口径1/2オプション(A) Gねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(F) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする