VXZ240FZ2NXB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240 SMC 24148094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200材質(ボディ)(F) C37電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード24148094品番VXZ240FZ2NXB
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数2電圧(V)AC200口径1/2オプション(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(F) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする