曜日別特売
VXZ242FGAXCC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242 SMC 24148828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(G) DC24材質(ボディ)(F) C37注文コード24148828品番VXZ242FGAXCC
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径1/2オプション(A) Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(F) C37リード線取出方向特殊(C) 270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする