曜日別特売
VXZ242FJF 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242 SMC 24148959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(J) AC110材質(ボディ)(F) C37注文コード24148959品番VXZ242FJF
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2電圧(V)(J) AC110口径1/2オプション(F) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(F) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする