VXZ243FP 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ243 SMC 24150203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ243

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(P) AC110オリフィス径(Φmm)15材質(ボディ)(F) C37注文コード24150203品番VXZ243FP
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2電圧(V)(P) AC110口径1/2オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(F) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする