曜日別特売
SXR20005.33 替芯 SXR-200 uni(三菱鉛筆) 24152564

替芯 SXR-200

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端ボール径(mm)0.5
内容量1本注文コード24152564品番SXR20005.33
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム多色、ジェットストリームプライム多機能インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24152564
2025-09-25
用途: ジェットストリームの3色ボールペンの替え芯(青)
自動車・二輪車・自転車関連業

純正なのて普通に交換して、使えました。古い芯は普通に引っこ抜いて、新しいものを差し込むだけです。

対象商品 : 24152598
2019-04-16
用途: カランダッシュで使っています
サービス業

カランダッシュの替え芯で使っています。インクの出方がスムーズで気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする