曜日別特売
MSXE450000724 ジェットストリームプライム3&1 黒 uni(三菱鉛筆) 24152607

MSXE450000724 ジェットストリームプライム3&1 黒 uni(三菱鉛筆) 24152607
MSXE450000724 ジェットストリームプライム3&1 黒 uni(三菱鉛筆) 24152607
MSXE450000724 ジェットストリームプライム3&1 黒 uni(三菱鉛筆) 24152607
MSXE450000724 ジェットストリームプライム3&1 黒 uni(三菱鉛筆) 24152607

ジェットストリームプライム3&1 黒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24152607品番MSXE450000724
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
インク色黒・赤・青商品タイプ本体インクジェットストリーム先端ボール径(mm)0.7方式回転式芯径(mm)0.5色数3色+シャープペン色(軸)ブラック線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24152607
2017-12-08
用途: 手帳の併せて使います。
有限会社藤行住宅

ボールペンが滑らかで細かい字を書くのに適している。線も鮮明で見やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする