曜日別特売
SR80PP100 CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム) 24153404

CD-Rメディア 48倍速対応

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100枚)
ケーススピンドルケース
タイプPCデータ用
内容量1ケース(100枚)注文コード24153404品番SR80PP100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。
保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)

用途
データ用
レーベル面色ホワイトディスク外径(Φmm)120ディスク厚さ(mm)1.2ディスク内径(Φmm)15記憶容量(MB)700タイプPCデータ用種類CD-R速度48倍速入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08209844
2023-07-22
用途: 印刷データ保存

とても重宝しています。使えないというコメントはとても変だと思う。

対象商品 : 08209844
2023-06-03
用途: 画像コピー
医療法人社団つつじ会みつけ内科クリニック医療・福祉・介護関連業

今回始めてこの商品を買いましたが、とても使いやすいくて気に入っています.

対象商品 : 08209835
2023-02-20
用途: パソコン

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 08209835
2022-07-01
用途: 使いやすいし 48倍対応であった。

安価で良いものであればこちらをおススメする

対象商品 : 08209835
2022-11-20
用途: 使えないの一言

パッケージのバラがわからない・・・そして気になる中身だが、まったく使えない
 フォーマットもできるのと出来ないのとあり、ばらつきがあるのか?そしてデータも書き込みができない最低な商品 速攻すべて廃棄。

対象商品 : 08209835
2022-05-17
用途: 安く 小分けでパッケージされているのでいいですね。

小分けのパッケージになっているので、ケース付きの1枚をかうんだったら、5倍出して10枚買ったほうが割安感もありますね。残念☆4なのは、ケースのプラが割れているのがあったから。多分梱包するとき?ケースを覆っているのがプラのフィルム1枚なので、割れてもわからない=割れやすい・・・ここは仕方ないかもしれなく☆-1

対象商品 : 08209835
2020-09-04
用途: データの提出用

1枚ごとにケースに入っているので、データの提出に便利です。
品物と一緒に提出するので、不織布では心配で、ハードケースはありがたいです。

対象商品 : 08209835
2017-08-19
用途: データ書込み

安定・安心の製品です。
10枚入りは1枚ずつプラケースに入っているので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする