VXZ262KZ2NHXB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262 SMC 24154656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200材質(ボディ)(K) C37電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード24154656品番VXZ262KZ2NHXB
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
電圧(V)AC200材質(ボディ)(K) C37オプション(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする