VXZ263KZ2G 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ263 SMC 24155408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ263

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC220オリフィス径(Φmm)25材質(ボディ)(K) C37注文コード24155408品番VXZ263KZ2G
参考基準価格(税別)¥18,870販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
電圧(V)AC220オプション(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体油用材質(ボディ)(K) C37口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする