VXZ263LJBXB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ263 SMC 24155444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ263

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(J) AC110オリフィス径(Φmm)25材質(ボディ)(L) SUS注文コード24155444品番VXZ263LJBXB
参考基準価格(税別)¥41,360販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
電圧(V)(J) AC110オプション(B) NPTリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(L) SUS口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする