VXZ265KAB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ265 SMC 24155478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ265

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(K) C37注文コード24155478品番VXZ265KAB
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1オプション(B) NPTリード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(K) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする