曜日別特売
B3 段ボールケース 30枚入 山田紙器 24155583

段ボールケース 30枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード24155583品番B3
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
宅配サイズ140サイズ3辺合計(cm)125.3外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×342内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)521×370×332底面サイズB3フルートA形状その他厚さ(mm)5クラフト入数(枚)30内寸奥行(mm)521内寸幅(mm)370外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)342外寸法・奥行(mm)531ライナーC5内寸高さ(mm)332
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする