曜日別特売
RK-15CH-A メモックロールテープ 蛍光カラー15mm ヤマト(事務用品) 24156414

RK-15CH-A メモックロールテープ 蛍光カラー15mm ヤマト(事務用品) 24156414
RK-15CH-A メモックロールテープ 蛍光カラー15mm ヤマト(事務用品) 24156414

メモックロールテープ 蛍光カラー15mm

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライム、レモン、オレンジ
内容量1個(3巻)注文コード24156414品番RK-15CH-A
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットができます。
フセンの裏は全面のり付です。

用途
ファイルのメモラベルに
ファックスの宛名の書き換えに
メモ書きも色分けして見やすく
書類やファイルのインデックスに
キッチンまわりの容器にも
ライム、レモン、オレンジ材質〔蛍光紙〕上質紙幅(mm)15長さ(m)10粘着剤アクリル系商品構成アソート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24156414
2023-02-07
用途: 書類の連絡事項などの記入
教育・研究機関

付箋と違う点は、メモに書く字数に合わせて長さを調整できる点。

対象商品 : 24156414
2022-10-13
用途: 書類の重要箇所の付箋用
有限会社眞和建設工業建設業・工事業

しっかり貼れてはがれにくい、はがす時は綺麗にはがれます。
他のメーカーのものも使いましたが、この商品が値段、機能で一番使いやすいです。

対象商品 : 24156423
2020-08-10
用途: 事務所に置いてます

長い間ホームセンターで購入してましたが、最近陳列してないので購入を諦めていたのですが、モノタロウで売っているのを知ってから再度使い始めました。自分で長さを決めれるので重宝してます。

対象商品 : 24156423
2019-10-28
用途: 書類に印をつけたい時
慶應義塾大学教育・研究機関

普通の付箋よりも全体に粘着力があるので、はがれにくくて書類に印をつけたい時に便利です。

対象商品 : 24156423
2018-10-13
用途: カレンダーに予定
株式会社Riku

粘着力も程よく使い勝手が良い、ホルダーも切れ味が良く有名他社の製品となんら変わりなし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする