マル8DB ダークブルー W&W屑入れ 丸 8L DB リス 24157105

W&W屑入れ 丸 8L DB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24157105品番マル8DB ダークブルー
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
材質再生PP形状丸型ダークブルー容量(L)8グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする