曜日別特売
N-1664-1 AQUA DROPs ツイストノート A6タテ リヒトラブ 24157744

N-1664-1 AQUA DROPs ツイストノート A6タテ リヒトラブ 24157744
N-1664-1 AQUA DROPs ツイストノート A6タテ リヒトラブ 24157744
N-1664-1 AQUA DROPs ツイストノート A6タテ リヒトラブ 24157744
N-1664-1 AQUA DROPs ツイストノート A6タテ リヒトラブ 24157744
N-1664-1 AQUA DROPs ツイストノート A6タテ リヒトラブ 24157744
N-1664-1 AQUA DROPs ツイストノート A6タテ リヒトラブ 24157744

AQUA DROPs ツイストノート A6タテ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(表紙)乳白
内容量1冊注文コード24157744品番N-1664-1
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
サイズA6色(表紙)乳白枚数30穴数17寸法(mm)111×12×148

商品説明動画

ツイストリング・ノート
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24157787
2018-02-09
用途: メモ帳
遠藤額縁店卸売・小売業

細身につくられたサイドリングがとても良くて、また使いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする