リヒトラブ
AQUA DROPs ツイストノート A6タテ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色(表紙)
青
乳白
赤
青
黄
黄緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24157787
品番
N-1664-8
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
サイズ
A6
色(表紙)
青
枚数
30
穴数
17
寸法(mm)
111×12×148
商品説明動画
ツイストリング・ノート
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった