A-5029-5 AQUA DROPs ファイルケース A4 リヒトラブ 24158435

A-5029-5 AQUA DROPs ファイルケース A4 リヒトラブ 24158435
A-5029-5 AQUA DROPs ファイルケース A4 リヒトラブ 24158435
A-5029-5 AQUA DROPs ファイルケース A4 リヒトラブ 24158435
A-5029-5 AQUA DROPs ファイルケース A4 リヒトラブ 24158435
A-5029-5 AQUA DROPs ファイルケース A4 リヒトラブ 24158435
A-5029-5 AQUA DROPs ファイルケース A4 リヒトラブ 24158435

AQUA DROPs ファイルケース A4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード24158435品番A-5029-5
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

180°フルオープンでタップリ収納できる。案件ごとにまとめることにより効率よくデスク周りの整理ができ、外出時の持ち出しもスムーズ。

寸法(mm)322×236×30サイズA4収納枚数270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24158417
2020-12-21
用途: A4サイズの書類の保管、預り書類の返還用のボックスとして
小林匠公認会計士事務所サービス業

質感や開け閉めのしやすさはグッド。A4やクリアファイル帳簿類が楽に入るようもう少し全体に大きくしてほしいのともう少し深めならよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする