曜日別特売
VDW12AAP 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12 SMC 24160929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径M5電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)1注文コード24160929品番VDW12AAP
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径M5オプション(P) 低濃度オゾン脱イオン水対応 - 禁油仕様 - M6サイズ(1) 1リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)1使用流体水用材質(ボディ)(A) 樹脂(PPS)弁形式単体 N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする