※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
口径
M5
電圧(V)
(A) DC24
オリフィス径(Φmm)
1.6
注文コード
24160938
品番
VDW12BAP
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
M5
オプション
(P) 低濃度オゾン脱イオン水対応 - 禁油仕様 - M6
サイズ
(1) 1
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
1.6
使用流体
水用
材質(ボディ)
(B) 樹脂(PPS)
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード