曜日別特売
VDW14HAXB 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW14 SMC 24161315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW14

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)1.6注文コード24161315品番VDW14HAXB
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径M5サイズ(1) 1リード線取出方法グロメットブラケット(XB) 旧タイプブラケット互換品オリフィス径(Φmm)1.6使用流体中真空用材質(ボディ)(H) 黄銅弁形式単体 N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする