DKW-1035T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付 アルス 24164674

DKW-1035T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付 アルス 24164674
DKW-1035T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付 アルス 24164674

ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード24164674品番DKW-1035T-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。

用途生垣、植え込みの整枝・葉刈りストローク数(min-1)1300電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160機構チルト機構材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造全長(mm)1700刃長(mm)350刃数10質量(g)2650電源タイプAC電源式適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15

商品説明動画

【ARS】ハイパワー造園バリカン カルゼ DKW
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 庭の手入れ
有限会社三陽スクリーン製造業

長さ調整ができないのが残念
角度調整幅が少なく扱いにくい。

対象商品 : 24164674
2021-02-07
用途: かきねの刈込

以前はアルスの古いタイプを使用していましたが、パワー不足で買替致しました、カルゼ ロングチルトは重宝してます。
狭い場所は、取り回しが大変です。

対象商品 : 24164674
2017-06-15
用途: 庭木の手入れ
農・林・水産業

連休が入り到着まで時間がかかりましたが垣根はもちろん多少の枝なら切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする