曜日別特売
VXED2150-06-5C1-B 省電力形 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEDシリーズ SMC 24166023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEDシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4使用流体空気・水注文コード24166023品番VXED2150-06-5C1-B
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする