VXEZ2230G-03F-5D1 省電力形 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXEZシリーズ SMC 24166163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXEZシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G3/8定格電圧(V)DC24注文コード24166163品番VXEZ2230G-03F-5D1
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2管接続口径G3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類G使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする