U-TOOLS (埼玉精機)
25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
24166433
品番
U-145S
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
最大トルク(N・m)
2500
全長(mm)
560
質量(kg)
14.8
高さ(mm)
175
差込角(mm)
25.4
シャンク径(Φmm)
235
口金
1/2PT
空気消費量(L/min)
無負荷時3200、負荷時1200
能力ボルト径(mm)
45