曜日別特売
VXE2110V-02T-5DL1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110V SMC 24166608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110V

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード24166608品番VXE2110V-02T-5DL1
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(T) NPTF接続口径(02) 1/4材質(V) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(1) dia 2使用流体中真空・ノンリーク・禁油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする