※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
リード線取出方法
(G) グロメット
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24166635
品番
VXE2111A-5G1
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
材質
(A) シール: FKM、ボディ: C37
リード線取出方法
(G) グロメット
オリフィス径(Φmm)
(1) dia 2
使用流体
油
CADデータダウンロード