U-TOOLS (埼玉精機)
ダブルアクションサンダーΦ98mm 吸塵式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
24166677
品番
U-54D
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途
塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
全長(mm)
213
質量(kg)
0.73
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)
340
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
98