U-625 円形オービダルサンダー U-TOOLS (埼玉精機) 24166774

円形オービダルサンダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード24166774品番U-625
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レギュレーター付き

用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24166774
2022-02-15
用途: 塗装前処理、磨き前処理
塩塚鈑金塗装自動車・二輪車・自転車関連業

クッションパッドを使用し、塗装の前後に重宝しています。
全高が低くてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする