曜日別特売
U-73 オービダルサンダー(ウェーブカッター) U-TOOLS (埼玉精機) 24166792

オービダルサンダー(ウェーブカッター)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード24166792品番U-73
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

レギュレーター付き

用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000全長(mm)532質量(kg)0.79高さ(mm)90口金1/4PT空気消費量(L/min)260騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)78×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする