曜日別特売
VXE2220-02N-5D1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220 SMC 24167247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) 24 DC
接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード24167247品番VXE2220-02N-5D1
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPT接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする