VXE2220A-03-5DL1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220A SMC 24167274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
接続口径(03) 3/8
内容量1個注文コード24167274品番VXE2220A-03-5DL1
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする